アルミテープツヤあり

アルミテープツヤあり - UNIT

屋外での使用にも最適です。
優れた耐水・耐候性です。

用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。仕様ツヤ有無:ありトラスコ品番744-6420材質アルミ(艶あり)幅(mm)75厚さ(mm)0.09アルミ(艶あり)摘要粘着付(セパレーター台紙付)長さ(m)50内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69037398864-261
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする