ダイヤテックス
塗装・建築養生用テープ グリーン
耐水性、耐湿性、耐薬品性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力が強くのり残りしにくいです。
植物由来プラスチックを10%以上使用し、従来品比14%CO2排出量を削減しました。
用途
住宅・ビルの塗装養生時に。
工事などの養生作業に。
広範囲の養生箇所に
トラスコ品番
473-0782
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.16
色
グリーン
長さ(m)
25
対応
テープカット条件:手で切断可能、筆記可否:油性マジックで可
粘着力(N/10mm)
4
粘着力(N/25mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(6巻)
注意
※人体には直接貼らないでください。
※塩ビ製品、大理石、化粧材、白木には使用しないでください。
※絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038990
Y09GR 300MMX25M
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください