曜日別特売

六角ボルト(全)ナットセット

六角ボルト(全)ナットセット - HI-LEAD

(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。
ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています

セット内容六角ボルト(全ねじ)1本・六角ナット(1種)1個タイプ全ねじ表面処理ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)強度区分4.8内容量1箱(4本)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69035569JA6ZB48NDM10025706-8980二面幅:17P1.5(並目)M1025L
オープン
229
252(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036445JA6ZB48NDM08020706-8997二面幅:13P1.25(並目)M820L
オープン
149
164(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036847JA6ZB48NDM12035706-8985二面幅:19P1.75(並目)M1235L
オープン
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
69037328JA6ZB48NDM08035706-8988二面幅:13P1.25(並目)M835L
オープン
189
208(税込)
8日以内出荷
返品不可
69037337JA6ZB48NDM10030706-8993二面幅:17P1.5(並目)M1030L
オープン
269
296(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038168JA6ZB48NDM08025706-8989二面幅:13P1.25(並目)M825L
オープン
159
175(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038177JA6ZB48NDM08030706-8982二面幅:13P1.25(並目)M830L
オープン
179
197(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038186JA6ZB48NDM12030706-8991二面幅:19P1.75(並目)M1230L
オープン
349
384(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038195JA6ZB48NDM12040706-8986二面幅:19P1.75(並目)M1240L
オープン
379
417(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038211JA6ZB48NDM16030706-8998二面幅:24P2.0(並目)M1630L
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038518JA6ZB48NDM12050706-8983二面幅:19P1.75(並目)M1250L
オープン
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038527JA6ZB48NDM12055706-8996二面幅:19P1.75(並目)M1255L
オープン
429
472(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038536JA6ZB48NDM16040706-9000二面幅:24P2.0(並目)M1640L
オープン
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038877JA6ZB48NDM08040706-8992二面幅:13P1.25(並目)M840L
オープン
219
241(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038886JA6ZB48NDM10020706-8990二面幅:17P1.5(並目)M1020L
オープン
219
241(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038895JA6ZB48NDM10035706-8994二面幅:17P1.5(並目)M1035L
オープン
289
318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする