HI-LEAD
六角ボルト(半)ナットセット
(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。
ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています。
セット内容
六角ボルト(半ねじ)1本・六角ナット(1種)1個
種別
半ねじ
頭部形状
六角
強度区分
4.8
材質/処理
ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)
ねじ山種類
並目
内容量
1箱(4本)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035526
JA6HB48NDM20080
692-0702
二面幅:30
P2.5(並目)
80L
M20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69035535
JA6HB48NDM12080
692-0686
二面幅:19
P1.75(並目)
80L
M12
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69035551
JA6HB48NDM16055
692-0699
二面幅:24
P2.0(並目)
55L
M16
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69035560
JA6HB48NDM16065
692-0697
二面幅:24
P2.0(並目)
65L
M16
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69035937
JA6HB48NDM20070
692-0685
二面幅:30
P2.5(並目)
70L
M20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69035946
JA6HB48NDM16050
691-9201
二面幅:24
P2.0(並目)
50L
M16
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69035955
JA6HB48NDM16095
691-9211
二面幅:24
P2.0(並目)
95L
M16
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69035971
JA6HB48NDM16100
692-0707
二面幅:24
P2.0(並目)
100L
M16
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69035980
JA6HB48NDM24100
692-0694
二面幅:36
P3.0(並目)
100L
M24
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69035989
JA6HB48NDM30125
691-9206
二面幅:46
P3.5(並目)
125L
M30
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036375
JA6HB48NDM20075
691-9207
二面幅:30
P2.5(並目)
75L
M20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036391
JA6HB48NDM20100
691-9212
二面幅:30
P2.5(並目)
100L
M20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036400
JA6HB48NDM20120
691-9203
二面幅:30
P2.5(並目)
120L
M20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036409
JA6HB48NDM12070
692-0704
二面幅:19
P1.75(並目)
70L
M12
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036418
JA6HB48NDM16070
692-0687
二面幅:24
P2.0(並目)
70L
M16
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036427
JA6HB48NDM16090
692-0695
二面幅:24
P2.0(並目)
90L
M16
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036436
JA6HB48NDM30150
692-0689
二面幅:46
P3.5(並目)
150L
M30
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036820
JA6HB48NDM12055
692-0701
二面幅:19
P1.75(並目)
55L
M12
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036829
JA6HB48NDM22100
691-9202
二面幅:32
P2.5(並目)
100L
M22
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036838
JA6HB48NDM30140
692-0690
二面幅:46
P3.5(並目)
140L
M30
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69037285
JA6HB48NDM20130
691-9208
二面幅:30
P2.5(並目)
130L
M20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69037301
JA6HB48NDM12050
692-0692
二面幅:19
P1.75(並目)
50L
M12
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69037310
JA6HB48NDM24110
691-9209
二面幅:36
P3.0(並目)
110L
M24
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69037319
JA6HB48NDM12040
706-8977
二面幅:19
P1.75(並目)
40L
M12
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69037705
JA6HB48NDM20090
692-0698
二面幅:30
P2.5(並目)
90L
M20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69037721
JA6HB48NDM16110
692-0696
二面幅:24
P2.0(並目)
110L
M16
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69037730
JA6HB48NDM22090
692-0706
二面幅:32
P2.5(並目)
90L
M22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69037739
JA6HB48NDM30130
691-9200
二面幅:46
P3.5(並目)
130L
M30
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038141
JA6HB48NDM12090
692-0693
二面幅:19
P1.75(並目)
90L
M12
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038150
JA6HB48NDM16120
691-9215
二面幅:24
P2.0(並目)
120L
M16
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038159
JA6HB48NDM22120
691-9213
二面幅:32
P2.5(並目)
120L
M22
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038475
JA6HB48NDM12060
692-0688
二面幅:19
P1.75(並目)
60L
M12
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038491
JA6HB48NDM16060
691-9204
二面幅:24
P2.0(並目)
60L
M16
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038500
JA6HB48NDM16080
692-0700
二面幅:24
P2.0(並目)
80L
M16
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038509
JA6HB48NDM12045
706-8987
二面幅:19
P1.75(並目)
45L
M12
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038850
JA6HB48NDM20085
691-9214
二面幅:30
P2.5(並目)
85L
M20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038859
JA6HB48NDM16085
691-9210
二面幅:24
P2.0(並目)
85L
M16
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038868
JA6HB48NDM22110
692-0708
二面幅:32
P2.5(並目)
110L
M22
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69039227
JA6HB48NDM20110
692-0703
二面幅:30
P2.5(並目)
110L
M20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69039236
JA6HB48NDM16075
691-9205
二面幅:24
P2.0(並目)
75L
M16
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69039245
JA6HB48NDM20140
706-8995
二面幅:30
P2.5(並目)
140L
M20
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69039261
JA6HB48NDM22085
706-8984
二面幅:32
P2.5(並目)
85L
M22
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください