HI-LEAD
水協規格 六角ボルト(半)ナットセット SUS304/ステンレス
ボルト頭部に水道協会規格認証マーク付きです。
タイプ
半ねじ
内容量
1箱(4本)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035578
JWWABNH22095
95
P2.5(並目)
705-0851
二面幅:32
M22
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036007
JWWABNH16075
75
P2.0(並目)
705-0853
二面幅:24
M16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036016
JWWABNH16080
80
P2.0(並目)
705-0842
二面幅:24
M16
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036461
JWWABNH20090
90
P2.5(並目)
705-0841
二面幅:30
M20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69036470
JWWABNH22085
85
P2.5(並目)
705-0847
二面幅:32
M22
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69036865
JWWABNH24120
120
P3.0(並目)
705-0846
二面幅:36
M24
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69037346
JWWABNH20075
75
P2.5(並目)
705-0849
二面幅:30
M20
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69037355
JWWABNH20080
80
P2.5(並目)
705-0843
二面幅:30
M20
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69037748
JWWABNH16065
65
P2.0(並目)
705-0854
二面幅:24
M16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69037757
JWWABNH20085
85
P2.5(並目)
705-0845
二面幅:30
M20
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69038545
JWWABNH24100
100
P3.0(並目)
705-0848
二面幅:36
M24
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
22日以内出荷
返品不可
69038561
JWWABNH24110
110
P3.0(並目)
705-0850
二面幅:36
M24
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください