ヒノキタンブラー HITOTOKI

ヒノキタンブラー HITOTOKI - RE:WOOD(土山木協)

【RE:WOOD 木と生きるx木と暮らす】 <日本の桧>桧は日本最古の歴史書では「桧は宮殿に使いなさい」と約1300年前からその高い価値が認められている木です。伐採されてから長い時間をかけて強度を増していくという桧。個性的で一つ一つ違う表情を見せてくれるのも特徴です。天然乾燥材は激しい脳を鎮静化する効果があり、リラックス効果が期待されます。このヒノキタンブラーでまた違った時間を過ごしてみてはいかがでしょう。 【びわこ材について】びわ湖材を使うことは、琵琶湖とその水源である山を活かし守ることにつながります。木材は、再生が可能な森林からの豊かな恵みです。植える、育てる、使う、そしてまた植える・・・という森林資源の循環利用を通じて、森の健康が持続的に保たれ、人々の暮らしをより豊かにすることができます。

用途【使い方】短時間の熱湯消毒は可能ですが、長時間、熱風を吹き続けると木地が耐えきれず、割れや反りが生じるため、温風乾燥はお控えください。漆器と同様にクロスで拭くか、自然乾燥をおすすめします。表面に汚れや水分を残したまま高温多湿なところに放置すると、カビが生える可能性がありますのでご注意ください。自然素材ですので直射日光を長時間浴びるような場所での保管は避けてください。*非常に繊細な作りをしていますので、取り扱いには十分にお気をつけください。 【メンテナンスについて】<用意するもの>蜜蝋WAX・ウエス・キッチンペーパー等。タンブラーは非常に薄く作ってあるので蜜?WAXをウエス等に軽く付け、まんべんなく、優しく塗ってください。特に口元はお気をつけ下さい。塗布後、8時間程度乾燥させ乾拭きして下さい。蜜?は自然素材のため、カビが生える可能性があるので、保管時は湿気の多い場所は避けて下さい。タンブラーを手に持った時に「乾いてきた、少しかさつく」と感じた時にメンテナンスをしてください。本物の木材だからこそ感じられる風合いの変化も時間と共にお楽しみください。容量(mL)150寸法(Φ×高さH)(cm)約7×約7内容量1個
注意
※商品画像はサンプルです、自然木ですので同じ木目はございませんのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69057217L
オープン
16,500
18,150(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする