袋体投入シュートアタッチメントキャデ用

袋体投入シュートアタッチメントキャデ用 - YAMAZEN(山善)袋体投入シュートアタッチメントキャデ用 - YAMAZEN(山善)袋体投入シュートアタッチメントキャデ用 - YAMAZEN(山善)袋体投入シュートアタッチメントキャデ用 - YAMAZEN(山善)袋体投入シュートアタッチメントキャデ用 - YAMAZEN(山善)袋体投入シュートアタッチメントキャデ用 - YAMAZEN(山善)

ツライ 重量物の作業をサポート
運搬から投入までの作業をシームレスに行える!
シュートテーブルに袋体を乗せ、ハンドル・レバーを操作することでシュートテーブルに必要な角度がつくことで、スムーズな投入を実現します。
現在お使いのリフターやリフトキャデに取付けが可能。(パワーリフターやリフトキャデを取付ける場合は対象機種をお使いの場合)
作業負荷低減
安全対策
腰痛対策

仕様傾斜方法:手動式材質シュートテーブル:SUS304、フレーム:SS質量(kg)38角度(°)投入:45対応機種をくだ屋技研製手動式リフトきゃで、LTX-H250-8S、LTX-WH200-13寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1100×545最大荷重(kg)30内容量1台
関連資料:(0.39MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69081769YZFSA-LT
オープン
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1¥14,000/税込¥15,400
沖縄地方1¥18,000/税込¥19,800
離島1お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする