曜日別特売

レンジグリル ホットサンドメーカー

レンジグリル ホットサンドメーカー - シービージャパンレンジグリル ホットサンドメーカー - シービージャパンレンジグリル ホットサンドメーカー - シービージャパンレンジグリル ホットサンドメーカー - シービージャパンレンジグリル ホットサンドメーカー - シービージャパンレンジグリル ホットサンドメーカー - シービージャパン

わずか2分30秒
食パンと具材をセットしてレンジに入れるだけ。トースターを使わずに、短時間でアツアツのホットサンドが完成します。
外はこんがり、中はとろ~り
アルミメッキ鋼板とふっ素樹脂塗膜加工により、パンには香ばしい焼き目がつき、具材はジューシーでとろける仕上がりに。
毎日の朝食をカフェ風にアレンジ
ハムチーズやツナマヨコーンなどの定番から、チョコバナナやキャラメルりんごといったスイーツ系まで。アレンジの幅が広がり、毎朝の食卓がぐっと楽しくなります。
後片付けもラクラク
本体は食器洗浄機や食器乾燥機にも対応。忙しい朝でも気軽に使えます。
オシャレでコンパクト
場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せるサイズ感。見た目もシンプルでキッチンに馴染みます。

材質[本体・内フタ]アルミメッキ鋼板、シリコーンゴム、/内面:フッ素樹脂加工寸法(mm)158×165×高さ53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69080475-
3,600
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする