MISM
スペアテープ ワイド用
ワイドな240cmタイプですので、掃除の効率が上がります。ななめカットでスッとはがせる
材質
テープ:粘着加工紙/剥離紙:紙
幅(mm)
240
巻数
3
巻き芯内径(mm)
38
内容量
1個(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69079897
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください