カローテ 蓋付きセラミックマグカップ

カローテ 蓋付きセラミックマグカップ - リブプラスカローテ 蓋付きセラミックマグカップ - リブプラスカローテ 蓋付きセラミックマグカップ - リブプラスカローテ 蓋付きセラミックマグカップ - リブプラスカローテ 蓋付きセラミックマグカップ - リブプラスカローテ 蓋付きセラミックマグカップ - リブプラス

内面セラミック加工で、金属臭が少なく飲み物の風味を損ないません。汚れがつきにくく、毎日使ってもお手入れが簡単です。ステンレス二重構造で、保温・保冷対応。丸みのあるかわいらしいフォルムで、デスクに置いてもなじみます。フタ付きで持ち運びやすく、オフィスや外出先でも使いやすい。

材質内面・外面/ステンレス鋼、フタ/コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム、取っ手/ポリプロピレン、加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼き付け塗装サイズ400ml質量(g)(約)200寸法(cm)(約)13.5×9.4×10.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69080771NM-5161アイボリー
3,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
69080780NM-5162ミルクティ
3,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする