熊スプレー/催涙大型★

熊スプレー/催涙大型★ - Pazdesign(パズデザイン)熊スプレー/催涙大型★ - Pazdesign(パズデザイン)熊スプレー/催涙大型★ - Pazdesign(パズデザイン)熊スプレー/催涙大型★ - Pazdesign(パズデザイン)

【5秒前後で一気に噴射する瞬間噴射タイプ!】風に左右されず目標に向かって広角で瞬間噴射。目の前に10人いても瞬間で全員の体に大量に浴びさせることが可能な超強力噴射が特徴!*飛距離:約6m*使用期限:製造日から5年間*200万SHUベース*濃度10%*カプサイシン1.44%*UV塗料入り*溶剤色:赤茶色(無色に近い色) 付属のケース以外にも別売【PAC-269 PSLボトルホルダー#670】に収納、フィッシングサポートベルトへ取り付けが可能です。

容量(mL)360直径×高さ(cm)6×23胴回り(cm)22対象動物クマ内容量1個
注意
※【ご注意】当該製品は護身用品にあたり危険物であることから銃刀法(鉄砲刀険類所持取締法)、軽犯罪法等で所持や携帯が規制されているため、正当な理由(熊や獣類の出没する区域への立ち入りなど)なく携帯することは法律(銃刀法・軽犯罪法)で禁止されていますので、ご注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69081988PAC-385
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする