寺岡製作所
P-カットテープ No.4140 ポリエチレンクロス基材
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途
建築物・塗装・鉄骨などの養生用
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
97.7
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
粘着力(N/25mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69102988
No.4140
1巻
赤
13.22
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07407551
4140B50x50
1巻
ブルー
14.22
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
69102997
No.4140
1巻
黄
13.22
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69103006
No.4140
1巻
黒
13.22
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69103015
No.4140
1巻
ピンク
13.22
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69103031
No.4140
1箱(30巻)
青
13.22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69103040
No.4140
1箱(30巻)
赤
13.22
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69103049
No.4140
1箱(30巻)
黄
13.22
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69103058
No.4140
1箱(30巻)
黒
13.22
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69103067
No.4140
1箱(30巻)
ピンク
13.22
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください