パール金属
フリージングコールド アルミタンブラー480
軽量かつ割れにくいアルミ製。
注いだ瞬間から飲み物の冷たさが直に伝わり、キンキンに冷えたビールや酎ハイに最適。
材質
表面加工/アルマイト、アルミニウム合金
色
シルバー
容量(mL)
実容量:480
質量(g)
47
寸法(外径×高さ)(mm)
80×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69092540
HC-809
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください