小型シーリング

小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)小型シーリング - コイズミ(小泉成器)
対応調光器併用不可内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ
消費電力(W)
ランプ
色温度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69096171AH57249本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装高-30 幅-Φ120mm 重-0.2kg6.1LED2700K|5000K
13,500
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096180AH57250本体:アルミダイカスト・ブラック塗装高-30 幅-Φ120mm 重-0.2kg6.1LED2700K|5000K
13,500
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096189AH57352本体:トラバーチン高-170 幅-Φ103mm 重-0.5kg2.1LEDフィラメント電球2.0W2700K
25,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする