和風ペンダント

和風ペンダント - コイズミ(小泉成器)和風ペンダント - コイズミ(小泉成器)和風ペンダント - コイズミ(小泉成器)和風ペンダント - コイズミ(小泉成器)和風ペンダント - コイズミ(小泉成器)和風ペンダント - コイズミ(小泉成器)和風ペンダント - コイズミ(小泉成器)和風ペンダント - コイズミ(小泉成器)
色温度2700K内容量1個
全13種類を絞り込む
消費電力(W)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ
消費電力(W)
ランプ
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69096040AP57413セード:強化和紙、飾:鋼・シャンパンシルバー塗装高-223 幅-Φ180 全長-1360~610mm 重-0.5kg4.5LED小形電球40形相当360
35,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096049AP57468セード:和紙、飾:鋼高-460 幅-Φ500 全長-1480~680mm 重-0.8kg22LED電球100形相当×23020
35,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096058AP57467セード:強化和紙、枠:白木高-222 幅-□350 全長-1300~500mm 重-1.2kg22LED電球100形相当×22115
39,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096067AP57412セード:強化和紙、飾:鋼・シャンパンシルバー塗装高-243 幅-Φ300 全長-1380~630mm 重-0.6kg4.8LED電球40形相当420
45,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096076AP57415セード:強化和紙、飾:アルミ高-273 幅-Φ350 全長-1300~550mm 重-0.7kg4.2LEDランプLDF4405
58,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096085AP57411セード:強化和紙、飾:鋼・シャンパンシルバー塗装高-243 幅-Φ450 全長-1380~630mm 重-0.7kg6.5LED電球60形相当695
58,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096101AP57414セード:強化和紙、飾:アルミ高-250 幅-Φ580 全長-1300~550mm 重-0.9kg6LEDランプLDF6540
83,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096110AP57402セード内面:鋼・ダークグレーメタリック塗装、セード外面:鋼・銀焼箔仕上マット高-320 幅-Φ100 全長-1300~600mm 重-0.7kg4.7LED210
140,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096119AP57403セード内面:鋼・ダークグレーメタリック塗装、セード外面:鋼・銀焼箔仕上マット高-320 幅-Φ100 全長-1350~650mm 重-0.6kg4.7LED210
140,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096128AP57404セード内面:鋼・シャンパンシルバー塗装、セード外面:鋼・黒焼箔仕上マット高-320 幅-Φ100 全長-1300~600mm 重-0.7kg4.7LED290
140,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096137AP57405セード内面:鋼・シャンパンシルバー塗装、セード外面:鋼・黒焼箔仕上マット高-320 幅-Φ100 全長-1350~650mm 重-0.6kg4.7LED290
140,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096146AP57406セード内面:鋼・ダークグレーメタリック塗装、セード外面:鋼・中金箔仕上マット高-320 幅-Φ100 全長-1300~600mm 重-0.7kg4.7LED210
140,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69096155AP57407セード内面:鋼・ダークグレーメタリック塗装、セード外面:鋼・中金箔仕上マット高-320 幅-Φ100 全長-1350~650mm 重-0.6kg4.7LED210
140,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする