ペンダント

ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)ペンダント - コイズミ(小泉成器)
内容量1個
全91種類を絞り込む
消費電力(W)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
サイズ
消費電力(W)
対応
ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69094351AP57359本体:鋼・マットファインホワイト塗装高-174 幅-Φ95 全長-1300~550mm 重-0.4kg2.1調光器併用不可LEDフィラメント電球2.0W
14,800
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094360AP57360本体:鋼・マットファインホワイト塗装高-174 幅-Φ95 全長-1300~600mm 重-0.3kg2.1調光器併用不可、傾斜天井使用不可LEDフィラメント電球2.0W
14,800
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094369AP57361本体:鋼・マットブラック塗装高-174 幅-Φ95 全長-1300~550mm 重-0.4kg2.1調光器併用不可LEDフィラメント電球2.0W
14,800
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094378AP57362本体:鋼・マットブラック塗装高-174 幅-Φ95 全長-1300~600mm 重-0.3kg2.1調光器併用不可、傾斜天井使用不可LEDフィラメント電球2.0W
14,800
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094387AP57357本体:鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン高-174 幅-Φ95 全長-1300~550mm 重-0.4kg2.1調光器併用不可LEDフィラメント電球2.0W
16,800
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094396AP57358本体:鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン高-174 幅-Φ95 全長-1300~600mm 重-0.3kg2.1調光器併用不可、傾斜天井使用不可LEDフィラメント電球2.0W
16,800
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094405AP57356本体:鋼・マットブラック塗装高-179 幅-Φ215 全長-1300~600mm 重-0.5kg2.1調光器併用不可、傾斜天井使用不可LEDフィラメント電球2.0W
19,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094421AP57355本体:鋼・マットブラック塗装高-179 幅-Φ215 全長-1300~550mm 重-0.6kg2.1調光器併用不可LEDフィラメント電球2.0W
19,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094430AP57353本体:鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン高-179 幅-Φ215 全長-1300~550mm 重-0.6kg2.1調光器併用不可LEDフィラメント電球2.0W
24,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094439AP57354本体:鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン高-179 幅-Φ215 全長-1300~600mm 重-0.5kg2.1調光器併用不可、傾斜天井使用不可LEDフィラメント電球2.0W
24,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094448AP57276セード:鋼・金色メッキヘアラインマット高-300 幅-Φ43 全長-1300~600mm 重-0.7kg7.6調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
26,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094457AP57275セード:鋼・金色メッキヘアラインマット高-300 幅-Φ43 全長-1300~600mm 重-0.7kg7.6高さ調節可能型LED
26,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094466AP57350本体:トラバーチン高-177 幅-Φ95 全長-1300~550mm 重-0.7kg2.1調光器併用不可LEDフィラメント電球2.0W
28,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094475AP57351本体:トラバーチン高-177 幅-Φ95 全長-1300~600mm 重-0.6kg2.1調光器併用不可、傾斜天井使用不可LEDフィラメント電球2.0W
28,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094491AP57325本体:アルミ・マットブラック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し高-330 幅-Φ115 全長-1350~650mm 重-0.5kg5.8調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
28,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094500AP57324本体:アルミ・マットブラック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し高-330 幅-Φ115 全長-1300~600mm 重-0.5kg5.8調光器併用不可LED
28,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094509AP57323本体:アルミ・マットブラック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し高-330 幅-Φ115 全長-1350~650mm 重-0.5kg5.8調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
28,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094518AP57322本体:アルミ・マットブラック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し高-330 幅-Φ115 全長-1300~600mm 重-0.5kg5.8調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
28,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094527AP57343本体:アルミ・金色メッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消し高-330 幅-Φ115 全長-1350~650mm 重-0.5kg5.8調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
29,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094536AP57342本体:アルミ・金色メッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消し高-330 幅-Φ115 全長-1350~650mm 重-0.5kg5.8調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
29,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094545AP57332本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消し高-330 幅-Φ115 全長-1300~600mm 重-0.5kg5.8調光器併用不可LED
29,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094561AP57335本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消し高-330 幅-Φ115 全長-1350~650mm 重-0.5kg5.8調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
29,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094570AP57334本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消し高-330 幅-Φ115 全長-1300~600mm 重-0.5kg5.8調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
29,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094579AP57333本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消し高-330 幅-Φ115 全長-1350~650mm 重-0.5kg5.8調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
29,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094588AP57303セード:ガラス・透明部分消し、飾:メープル高-340 幅-Φ85 全長-1360~660mm 重-0.7kg6.1調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
29,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094597AP57316セード:ガラス・透明部分消し、飾:メープル高-340 幅-Φ85 全長-1360~660mm 重-0.7kg6.1調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
29,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094606AP57302セード:ガラス・透明部分消し、飾:メープル高-340 幅-Φ85 全長-1300~600mm 重-0.7kg6.1調光器併用不可LED
29,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094615AP57315セード:ガラス・透明、飾:鋼・クロムメッキ ファインホワイト塗装高-340 幅-Φ85 全長-1360~660mm 重-0.9kg6.1調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
30,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094631AP57314セード:ガラス・透明、飾:鋼・クロムメッキ ブラック塗装高-340 幅-Φ85 全長-1360~660mm 重-0.9kg6.1調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
30,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094640AP57301セード:ガラス・透明、飾:鋼・クロムメッキ ファインホワイト塗装高-340 幅-Φ85 全長-1360~660mm 重-0.9kg6.1調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
30,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094649AP57299セード:ガラス・透明、飾:鋼・クロムメッキ ブラック塗装高-340 幅-Φ85 全長-1360~660mm 重-0.9kg6.1調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
30,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094658AP57298セード:ガラス・透明、飾:鋼・クロムメッキ ブラック塗装高-340 幅-Φ85 全長-1300~600mm 重-0.9kg6.1調光器併用不可LED
30,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094667AP57300セード:ガラス・透明、飾:鋼・クロムメッキ ファインホワイト塗装高-340 幅-Φ85 全長-1300~600mm 重-0.9kg6.1調光器併用不可LED
30,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094676AP57317セード:ガラス・透明部分消し、飾:ウォールナット高-340 幅-Φ85 全長-1360~660mm 重-0.7kg6.1調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094685AP57305本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消し高-330 幅-Φ115 全長-1350~650mm 重-0.5kg5.8調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094701AP57304セード:ガラス・透明部分消し、飾:ウォールナット高-340 幅-Φ85 全長-1300~600mm 重-0.7kg6.1調光器併用不可LED
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094710AP57328本体:アルミ・マットブラック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し高-430 幅-Φ170 全長-1300~600mm 重-0.7kg5.8調光器併用不可LED
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094719AP57329本体:アルミ・マットブラック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し高-430 幅-Φ170 全長-1450~750mm 重-0.7kg5.8調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094728AP57327本体:アルミ・マットブラック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し高-430 幅-Φ170 全長-1450~750mm 重-0.7kg5.8調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094737AP57326本体:アルミ・マットブラック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し高-430 幅-Φ170 全長-1300~600mm 重-0.7kg5.8調光器併用不可LED
30,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094746AP57338本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消し高-430 幅-Φ170 全長-1300~600mm 重-0.7kg5.8調光器併用不可LED
31,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094755AP57337本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消し高-430 幅-Φ170 全長-1450~750mm 重-0.7kg5.8調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
31,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094771AP57345本体:アルミ・金色メッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消し高-430 幅-Φ170 全長-1450~750mm 重-0.7kg5.8調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
31,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094780AP57336本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消し高-430 幅-Φ170 全長-1300~600mm 重-0.7kg5.8調光器併用不可LED
31,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094789AP57339本体:アルミ・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消し高-430 幅-Φ170 全長-1450~750mm 重-0.7kg5.8調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
31,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094798AP57344本体:アルミ・金色メッキヘアラインマット、グローブ:ガラス・乳白色消し高-430 幅-Φ170 全長-1450~750mm 重-0.7kg5.8調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
31,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094807AP57306セード:メープル ガラス・透明、飾:鋼・マットファインホワイト塗装高-340 幅-Φ85 全長-1300~600mm 重-0.8kg6.1調光器併用不可LED
32,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094816AP57307セード:メープル ガラス・透明、飾:鋼・マットファインホワイト塗装高-340 幅-Φ85 全長-1360~660mm 重-0.8kg6.1調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
32,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094825AP57318セード:メープル ガラス・透明、飾:鋼・マットファインホワイト塗装高-340 幅-Φ85 全長-1360~660mm 重-0.8kg6.1調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
32,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69094841AP57319セード:ウォールナット ガラス・透明、飾:鋼・マットブラック塗装高-340 幅-Φ85 全長-1360~660mm 重-0.8kg6.1調光器併用不可、傾斜天井使用不可LED
33,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする