 | 69093459 | AS93585 | ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売) | 高-123 本体長-100 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ65mm 重-0.3kg | 本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 | | |
|
 | 69093468 | AS93586 | ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売) | 高-123 本体長-100 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ65mm 重-0.3kg | 本体:アルミダイカスト・ブラック塗装 | | |
出荷予定:2026年5月上旬 |
 | 69093477 | AS93587 | ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売) | 高-123 本体長-100 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ65mm 重-0.3kg | 本体:アルミダイカスト・ブライトシルバー塗装 | | |
|
 | 69093486 | AS57373 | LED | 高-93 本体長-136 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.4kg | 本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消し | | |
|
 | 69093495 | AS57369 | LED | 高-76 本体長-136 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.5kg | 本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消し | | |
|
 | 69093511 | AS57374 | LED | 高-93 本体長-136 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.4kg | 本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消し | | |
|
 | 69093520 | AS57370 | LED | 高-76 本体長-136 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.5kg | 本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消し | | |
|
 | 69093529 | AS57371 | LED | 高-93 本体長-136 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.4kg | 本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消し | | |
|
 | 69093538 | AS57372 | LED | 高-93 本体長-136 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.4kg | 本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消し | | |
|
 | 69093547 | AS57368 | LED | 高-76 本体長-136 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.5kg | 本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消し | | |
|
 | 69093556 | AS57367 | LED | 高-76 本体長-136 回転角度-360 首振角度-90 本体幅-Φ75mm 重-0.5kg | 本体:アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装、セード:ガラス・乳白色消し | | |
|