コイズミ(小泉成器)
エクステリアスパイクスポット
適合
キャブタイヤケーブルを切断して接続する場合は別途ジョイントボックス(市販品)が必要です
サイズ
本体長-198 地上高-267 幅-Φ120 全長-440 回転角度-330 首振角度-90 埋込深-173mm 重-1.9kg
消費電力(W)
6
対応
調光器併用不可
ランプ
LEDランプLDF6
色温度
2700K
ランプ寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
Ra93
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69092671
AU57441
本体:アルミダイカスト・ブラック塗装、パネル:アクリル・透明内面消し
505
¥
38,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69092680
AU57442
本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、パネル:アクリル・透明内面消し
540
¥
38,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください