エクステリアスパイクスポットライト

エクステリアスパイクスポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポットライト - コイズミ(小泉成器)エクステリアスパイクスポットライト - コイズミ(小泉成器)
材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、前面ガラス:強化ガラス・透明、スパイク:ステンレス・サテンブラック塗装時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度3000K演色指数(Ra)Ra92内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
光束(Lm)
距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69092689XU57134本体長-159 全長-485 回転角度-360 首振角度-150 埋込深-250 本体幅-Φ55mm 重-1.6kg7.4385照射近接限度10cm
45,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69092698XU57135本体長-159 全長-485 回転角度-360 首振角度-150 埋込深-250 本体幅-Φ55mm 重-1.6kg7.4430照射近接限度10cm
45,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69092707XU57004本体長-175 全長-502 回転角度-360 首振角度-150 埋込深-250 本体幅-Φ82mm 重-2.0kg10.4950照射近接限度10cm
54,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69092716XU57005本体長-175 全長-502 回転角度-360 首振角度-150 埋込深-250 本体幅-Φ82mm 重-2.0kg10.4990照射近接限度10cm
54,800
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69092725XU56974本体長-175 全長-502 回転角度-360 首振角度-150 埋込深-250 本体幅-Φ82mm 重-2.0kg12.51130照射近接限度10cm
59,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
69092741XU56975本体長-175 全長-502 回転角度-360 首振角度-150 埋込深-250 本体幅-Φ82mm 重-2.0kg12.51170照射近接限度10cm
59,800
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
69092750XU56753本体長-256 全長-583 回転角度-360 首振角度-150 埋込深-250 本体幅-Φ110mm 重-3.1kg22.92145照射近接限度30cm
76,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69092759XU56755本体長-256 全長-583 回転角度-360 首振角度-150 埋込深-250 本体幅-Φ110mm 重-3.1kg22.92180照射近接限度30cm
76,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69092768XU56603本体長-256 全長-583 回転角度-360 首振角度-150 埋込深-250 本体幅-Φ110mm 重-3.1kg39.53435照射近接限度30cm
87,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69092777XU56605本体長-256 全長-583 回転角度-360 首振角度-150 埋込深-250 本体幅-Φ110mm 重-3.1kg39.53490照射近接限度30cm
87,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする