コイズミ(小泉成器)
ソーラーライト 灯具
仕様
ソーラーバッテリー搭載 / 電源線不要
その他
【光束維持】50000時間
材質
【灯具】アルミダイカスト(ダークグレー塗装)【前面レンズ】ポリカーボネート
備考
調光器併用不可
ランプ
LED
色温度
5700K
演色指数(Ra)
Ra70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69093730
WU56348
高-309 幅-684×369mm 重-10.0kg
900
¥
540,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69093739
WU56347
高-337 幅-760×512mm 重-20.0kg
1800
¥
600,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください