曜日別特売

LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色

LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色 - オーム電機LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色 - オーム電機LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色 - オーム電機LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色 - オーム電機LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色 - オーム電機LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色 - オーム電機

内玄関、階段、洗面所など、ちょっとしたスペースに
動体・明暗センサー付きで、周囲が暗くなり人や物の動きを検知すると点灯します
明暗センサーON/OFFスイッチ・点灯時間調節スイッチ付き
体温を検知する従来の赤外線式人感センサーと比べ周囲の気温に影響されにくく検知範囲が広い
動体センサー検知範囲、メーカー従来品人感センサーに比べ約3倍
配線工具不要の簡単取付
省エネ&長持ち

付属品保証書付取扱説明書質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra82光源使用:チップ型LED(交換不可)使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3使用場所屋内用(屋外使用禁止)待機時消費電力(W)0.3内容量1個
取扱説明書:(4.51MB)
注意
※ 調光器(ライトコントロール)との併用はできません。チラつきや立ち消え等の点灯不良や調光器、照明器具の故障の原因になります。
※ 防水仕様ではありません。
※≪お買い求め前のご注意≫
※適合する配線器具は下記の通りです
※下記以外の配線器具には取り付けできません
※配線器具の形状を必ずご確認の上、お買い求めください
※・角型引掛シーリング
※・丸型引掛シーリング
※・引掛ローゼット
※・埋込ローゼット
※ 天井取付部分の配線が直付けの場合には、配線器具の工事が必要となりますので、工事専門店にご依頼ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69102970LT-Y18D-G-MW
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする