曜日別特売

木柄 スタンプ30 A

木柄 スタンプ30 A - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄 スタンプ30 A - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄 スタンプ30 A - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄 スタンプ30 A - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄 スタンプ30 A - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄 スタンプ30 A - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄 スタンプ30 A - アーテック[学校教材・教育玩具]木柄 スタンプ30 A - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいい動物デザイン!やる気を引き出すスタンプ!
子どもたちのやる気を引き出す木製ゴムスタンプです。かわいい動物デザインで、スタンプを押すたびに子どもたちの頑張りを応援します。先生や保護者の方におすすめで、勉強や日常のチェックを楽しくサポートします。

セット内容本体のみ材質ブナ、ゴム寸法(mm)30×30×32適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6909918174948よくがんばりました
オープン
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
6909919074949みました
オープン
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
6909919974950がんばったね
オープン
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
6909920874951すばらしい
オープン
500
550(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする