曜日別特売

SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード

SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード - Pressvac

半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 二重梱包されています。

長さ(mm)4000(公差+1%以下)タイプシームレス寸法Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下表面仕上げEP内容量1本
注意
※ご注文本数が多い場合は表示納期より日数がかかる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69100091EP 6.35x1.0x400016.35
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100100EP 9.52x1.0x400019.52
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100109EP 12.7x1.0x4000112.7
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100118EP 12.7x1.24x40001.2412.7
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100127EP 19.05x1.24x40001.2419.05
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする