ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ(渋柿仕様)

ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ(渋柿仕様) - 新コスモス電機

・CO2濃度をリアルタイムで把握することで、効率的に脱渋を完了できます。
・専用アプリと連動し、ロギングデータの確認が可能です。

用途?渋柿の脱渋の際のCO2検知に測定範囲0~100vol%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガス二酸化炭素(大気中)
注意
※通常のXP-3340Ⅱ用の導入管、フィルタは故障の原因となる為、使用できません。
※・警報遅れが60秒以内に入らない。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69085479XP-3340Ⅱ-CO2(渋柿)-乾1台1mガス導入管、レザーケース、冷却ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム460
167,100
159,800
175,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
69085488XP-3340Ⅱ-CO2(渋柿)-充1セット1mガス導入管、レザーケース、冷却ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム約460 (充電器は除く)
197,100
189,800
208,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする