曜日別特売

ベースライト

ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)ベースライト - コイズミ(小泉成器)
材質本体:鋼対応調光器併用不可ランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra83内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
ランプ
色温度
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69083747AH56357高-77 幅-40 全長-609mm 重-0.6kg8電源内蔵直管形LEDランプ4000K1050
18,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
69083756AH56358高-77 幅-40 全長-609mm 重-0.6kg8電源内蔵直管形LEDランプ5000K1050
18,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
69083765AH56353高-77 幅-40 全長-1227mm 重-1.0kg12.5電源内蔵直管形LEDランプ4000K2000
20,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
69083781AH56354高-77 幅-40 全長-1227mm 重-1.0kg12.5電源内蔵直管形LEDランプ5000K2000
20,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
69083790AH56355高-81 幅-82 全長-607mm 重-0.8kg16電源内蔵直管形LEDランプ×24000K2100
25,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69083799AH56356高-81 幅-82 全長-607mm 重-0.8kg16電源内蔵直管形LEDランプ×25000K2100
25,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
69083808AH56351高-81 幅-82 全長-1225mm 重-1.4kg25電源内蔵直管形LEDランプ×24000K4000
27,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
69083817AH56352高-81 幅-82 全長-1225mm 重-1.4kg25電源内蔵直管形LEDランプ×25000K4000
27,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする