コイズミ照明
ベースライト
AH56354
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
光束(Lm)
2000
1050
2000
2100
4000
消費電力(W)
12.5
8
12.5
16
25
色温度
5000K
4000K
5000K
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69083781
品番
AH56354
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ
高-77 幅-40 全長-1227mm 重-1.0kg
消費電力(W)
12.5
ランプ
電源内蔵直管形LEDランプ
色温度
5000K
光束(Lm)
2000
仕様
13/14/14VA(100/200/242V)、片側給電方式
材質
本体:鋼
対応
調光器併用不可
ランプ寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
Ra83