CAPTAIN STAG
ラウンドグリル用フタ(refine)
ラウンドグリルプレート25cm用のフタ。フタをすることで、焼き・蒸し料理の幅が広がり効率アップ。つまみを起こして横にスライドすることで立てて固定することができます。鉄板焼きにも使えます
材質
本体:アルスター鋼板、つまみ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
200
寸法(外径×高さ)(mm)
240×50
適合寸法(cm)
25用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69085400
UG-1603
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください