CAPTAIN STAG
ラウンドグリルバッグ
ラウンドグリルプレートの持ち運びや保管に便利な収納バッグです。クッション入りで中身を保護し、フルオープンできるので出し入れしやすくお手入れも簡単。小物入れに便利なポケット付き。
材質
表地:ポリエステル、クッション材:発泡ポリエチレンフォーム(アルミ蒸着)
質量(g)
150
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
300×300×30
適合寸法(cm)
25用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69085375
UG-1599
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください