曜日別特売

ラウンドグリル用フタ(refine)

ラウンドグリル用フタ(refine) - CAPTAIN STAGラウンドグリル用フタ(refine) - CAPTAIN STAGラウンドグリル用フタ(refine) - CAPTAIN STAGラウンドグリル用フタ(refine) - CAPTAIN STAGラウンドグリル用フタ(refine) - CAPTAIN STAGラウンドグリル用フタ(refine) - CAPTAIN STAG

ラウンドグリルプレート30・34cm用のフタ。フタをすることで、焼き・蒸し料理の幅が広がり効率アップ。つまみを起こして横にスライドすることで立てて固定することができます。鉄板焼きにも使えます

材質本体:アルスター鋼板、つまみ:鉄(クロムめっき)質量(g)350寸法(外径×高さ)(mm)285×80適合寸法(cm)30・34用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69085409UG-1604
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする