曜日別特売

オルタネーター(ダイナモ) 新品(OEM製造メーカー品) 三菱ふそう キャンター

オルタネーター(ダイナモ) 新品(OEM製造メーカー品)   三菱ふそう キャンター - SEG Automotive

製造メーカーSEG はドイツを拠点とする企業です。
SEG Automotive は、かつて Bosch(ボッシュ)のスターターモーター・ジェネレーター部門を母体とし、2018年に独立した企業です。SEG は ”Tier-1 サプライヤー” として、自動車メーカーへの直接供給(OEM 納入)およびアフターマーケット補修部品市場向け事業を手がけています。
OEM製品は高級車・商用車の純正供給(OE 品)実績があり、その品質保証技術がアフターマーケット製品にも転用されています。

用途三菱ふそう キャンター名称オルタネーター固定タイプダブル旋回アーム回転方向時計方向ポンプ【バキュームポンプ】真空ポンプを除く内容量1個
注意
※・ オルタネーター交換時は駆動ベルト を点検/交換してください。
※・プーリーは付属していません、現車のプーリーを再使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690797750124525565-GP0HD8E (>) 14V 75/140A14140
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69079791F000BL07W9-HNDC5M (>) 28V 35/80A2880
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
690798000124655511-GP0ALT 28V 90A (R)2890
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする