曜日別特売

キャンディーポット貯金箱

キャンディーポット貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]キャンディーポット貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]キャンディーポット貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]キャンディーポット貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ペットボトルでつくる!かわいいキャンディポット貯金箱!
ペットボトルを使ってガチャガチャ風のキャンディポットが作れるキットです。かわいいデザインシール付きで、ゆめかわデザインに自由にデコレーションできます。インテリアにもなる貯金箱としても楽しめます。工作時間も短く簡単に組み立てられるので、イベントやワークショップ、夏休み工作にもぴったりです。【対象年齢】6歳以上【用意するもの】はさみ、カッターナイフ、油性ペン、色鉛筆、定規、セロハンテープ、マスキングテープ、300mlまたは500mlのペットボトル【目安制作時間】30分

セット内容貯金箱用台紙セット×1、イラストシール×1、デコレーションテープ(色取り混ぜ)×1材質寸法(mm)組立時:約100×100×260包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)6内容量1個
注意
※キャンディ、ペットボトルは付属しておりません。デコレーションテープは取り混ぜになります。色・柄はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908620655891
600
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする