曜日別特売

酒グラス(きりり)

酒グラス(きりり) - 東洋佐々木ガラス酒グラス(きりり) - 東洋佐々木ガラス

いつものお酒をもっと美味しく。上品に輝く日本酒用グラス。お酒のフレッシュな風味を感じられる。インプロ加工を施し、きらきらと輝くデザイン。
縦に細長い形状。お酒がのどに向かって真っすぐ流れる「きりり」タイプ。食洗機対応。日本製。
キズが付きますと破損しやすくなります。お取り扱いに十分ご注意ください耐熱ガラスではありません。急激な温度変化(特に急冷)で割れることがありますのでご注意ください。電子レンジ・オーブンでは使用しないで下さい。グラスの内面を洗う際は十分ご注意ください。内側から力を入れてひねり洗いしますと、破損し思わぬケガをすることがあります。

材質ソーダライムガラス容量(mL)135質量(g)125サイズ(cm)直径5.7×高さ10口径(Φcm)5.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088191B-00318-612
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥530/税込¥583
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする