TCL
QLED搭載 4K液晶スマートテレビ 50型
QLEDパネル採用で色彩豊か
Google OS搭載
Dolby ATMOS対応
Dolby Vision/HDR10/HLG対応
AiPQ Processorエンジン搭載
幅(mm)
1110
質量(kg)
8.9
高さ(mm)
700
奥行(mm)
280
消費電力(W)
125(待機時消費電力:0.5)
端子
HDMI:3、USB(3.0):2
画素数
3840×2160
バックライト方式
直下式LED
VESA対応
W300×H300
チューナー数
BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69088751
50P7K
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません