TCL
4K液晶スマートテレビ 75型
4Kチューナー内蔵テレビ
Google OS搭載
Dolby ATMOS対応
HDR10/HLG対応
幅(mm)
1668
質量(kg)
18.2
高さ(mm)
1027
奥行(mm)
349
消費電力(W)
250(待機時消費電力:0.5)
端子
HDMI:3、USB(3.0):2
画素数
3840×2160
バックライト方式
直下式LED
VESA対応
W300×H300
チューナー数
BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69088805
75P6K
オープン
¥
136,980
¥
150,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません