パタパタ 仕切りが動く収納ボックス

パタパタ 仕切りが動く収納ボックス - アールパタパタ 仕切りが動く収納ボックス - アール

入れるモノのサイズに合わせて仕切りを自由に動かせる、ベッド下収納ボックス。仕切りのカドを出し入れして、区切るサイズをカスタマイズ。収納物のサイズに合わせてレイアウト可能!最大16通りの組み合わせができる。
小物から大きめのアイテムまでたっぷり収納でき、仕切ることで中がひと目でわかり片付け上手に!ごちゃつきがちな靴下もインナーもスッキリまとまる。パッと見える透明フタで、ほしいものがすぐに見つかるので探す手間いらず。ホコリもしっかりシャットアウト。

材質本体/ポリプロピレン 芯材/紙、ポリプロピレン フタ/PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×69×18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69087859-ベージュ
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
69087868-グレー
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする