電動ゴマスリ

電動ゴマスリ - recolte(レコルト)電動ゴマスリ - recolte(レコルト)電動ゴマスリ - recolte(レコルト)電動ゴマスリ - recolte(レコルト)

ボタンひとつで、すりごまが手軽にできる[電動ゴマスリ]。握りやすく安定感のあるフォルムだから、片手で簡単に操作できます。料理の下ごしらえや、食卓での仕上げに便利。シンプルなデザインで、食器類や他の調味料とも調和します。

セット内容本体、フタ、コンテナ材質本体・フタ:ABS樹脂/ステンレス、ミル:セラミック、コンテナ:アクリル樹脂クリームホワイト質量(g)約270(電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池6本(※別売)容量(g)最大:いりごま約55、すりごま約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×176内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69087281RSG-1(W)
オープン
2,700
2,970(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする