プロタクティック レンズケース III

プロタクティック レンズケース III - Loweproプロタクティック レンズケース III - Loweproプロタクティック レンズケース III - Loweproプロタクティック レンズケース III - Loweproプロタクティック レンズケース III - Loweproプロタクティック レンズケース III - Loweproプロタクティック レンズケース III - Loweproプロタクティック レンズケース III - Lowepro

クッション性が高く、耐衝撃性に優れた二重密度フォームと内部のフィット感を高めるコンプレッションストラップを装備

用途一眼レフ・ミラーレスカメラの交換用レンズ1本を収納します。ブラック再生材使用使用内容量1個
注意
※レンズのサイズに合ったレンズケースをお選び下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
再生材使用率(%)
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088611LP37499-PWW0.18211×10×10.58×8×8
7,045
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
69088620LP37500-PWW0.148412×11.5×159×9×13
9,182
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
69088629LP37501-PWW0.278714.5×15×17.511×11×15
11,227
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69088638LP37502-PWW0.298814.5×15×21.511×11×18
13,273
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69088647LP37503-PWW0.49015×15.5×27.512×12×24
14,318
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69088656LP37504-PWW0.489117×17.5×3613×13×32
15,318
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする