Lowepro
プロタクティック クイックストラップ III
プロタクティック III およびプロトレッカー IIの20mm幅のウェビングループに対応したストラップ
用途
三脚やその他のアクセサリーをバッグに固定するための多用途カスタムアクセサリーストラップ
色
ブラック
幅(cm)
3.3
長さ(cm)
37
入数
2本
再生材使用率(%)
93
再生材使用
使用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69088717
LP37487-PWW
¥
4,091
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください