Lowepro
プロタクティック バックパック BP AW III
様々なニーズに対応するために、外付けアクセサリーに対応するよう設計された拡張性の高いプロフェッショナルカメラバッグ
用途
屋外で一日中イベントやその他の仕事を撮影するプロの写真家の厳しいニーズに応えるよう設計されています
色
ブラック
再生材使用
使用
内容量
1個
注意
※付属品:クイックストラップ x 2、ジッパー付きポーチ、ボトルポーチ、オールウェザーカバー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
再生材使用率(%)
収納の目安
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69088507
LP37483-PWW
2.95
(PCスペース)26×1.8×37
86
(PC)16インチ
34.5×23×51
¥
65,227
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69088516
LP37505-PWW
2.3
(PCスペース)22.2×1.6×33
85
(PC)14インチ
31.5×19×47
¥
57,273
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください