Lowepro
プロタクティック ライト SLX AW III
スリングやショルダーバッグなど様々な使い方ができる汎用性の高いカメラバッグ
用途
単独のバッグとして使用することも、プロタクティック Liteバックパックのインサートとして使用することもできます
色
ブラック
再生材使用
使用
内容量
1個
注意
※付属品:クイックストラップ x 2、オールウェザーカバー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
再生材使用率(%)
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69088550
LP37493-PWW
0.7
85
30×16×17
28×10×15
¥
30,773
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69088559
LP37494-PWW
0.62
87
24×16×17
22×10×15
¥
26,682
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください