プロタクティック ボトルポーチ III

プロタクティック ボトルポーチ III - Loweproプロタクティック ボトルポーチ III - Loweproプロタクティック ボトルポーチ III - Loweproプロタクティック ボトルポーチ III - Lowepro

SlipLockに対応したプロタクティックアクセサリー

用途1Lまでのボトルを収納できる断熱ポーチで、ボトルの他にも、レンズ交換用のクイックチェンジポケットとしても使用できますブラック質量(g)90再生材使用率(%)89再生材使用使用外寸(幅×奥行×高さ)(cm)10×10×22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088708LP37486-PWW
6,227
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする