Lowepro
プロタクティック ライト バックパック BP AW III
さまざまなカメラ用インナーバッグに対応し、キットの変更に対応します
用途
頑丈で軽量な日常にも使えるカメラバックパック
色
ブラック
再生材使用
使用
内容量
1個
注意
※カメラ用インナーバッグは別途ご用意ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
再生材使用率(%)
収納の目安
外寸(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69088525
LP37491-PWW
1.06
(PCスペース)25×1.8×43
87
(PC)16インチ
28×17.5×52
¥
41,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69088541
LP37492-PWW
0.93
(PCスペース)23×1.6×33
85
(PC)14インチ
26×15×47
¥
36,909
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください