富士倉
LEDロープライト3芯長時間用電源
片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
用途
富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。
周波数(Hz)
50/60
出力
DC100V 10A(MAX)
定格電圧(V)
AC100
接続
片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで
電源コード(m)
二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3
製品質量(g)
255
本体サイズ(mm)
電源部幅35×厚さ20×長さ1300
防塵防水性能
IP65
内容量
1個
注意
※富士倉LEDロープライト以外では使用出来ません。全ての製品の接続を終えてからコンセントに差し込んでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69103076
FRL-DC3P
オープン
¥
5,980
¥
6,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください