25 BB-X ハイパーフォース

25 BB-X ハイパーフォース - SHIMANO(シマノ)25 BB-X ハイパーフォース - SHIMANO(シマノ)25 BB-X ハイパーフォース - SHIMANO(シマノ)25 BB-X ハイパーフォース - SHIMANO(シマノ)25 BB-X ハイパーフォース - SHIMANO(シマノ)

PEと細糸で際立つ、ストレートレバーの限定モデル。
磯への熱き情熱のシンボルであるファイアブラッドデザインを身にまとい、BB-X ハイパーフォースが限定モデルとして登場。SUTブレーキⅡやMGLローターなどのスペックはそのままに、ゴールドのストレートレバーとハイレスポンスドラグスプールを搭載。ドラグの出だしが軽く、ナイロン細糸やPEラインによりマッチし威力を発揮。アワセのショック、魚の突進などからラインを守り、PEラインのショックリーダーを省くことも可能にします。

ストローク(mm)14.5ブレーキ8kg径(Φmm)【スプール】Φ47.5ベアリング【BB/ローラ―】11/1ハンドル長さ(mm)50自重(g)250最大ドラグ(kg)8糸巻き量(号-m)【PE】1-400, 1.5-270, 2-200【ナイロン】2.5-180, 3-150, 4-100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ギア比
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69110338#C3000DXG S R(右巻き)(049025)6.698
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110347#C3000DXG S L(左巻き)(049032)6.698
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110356#C3000DXXG S R(右巻き)(049049)7.2107
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110365#C3000DXXG S L(左巻き)(049056)7.2107
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする