曜日別特売

25 レイクマスターSH

25 レイクマスターSH - SHIMANO(シマノ)25 レイクマスターSH - SHIMANO(シマノ)25 レイクマスターSH - SHIMANO(シマノ)25 レイクマスターSH - SHIMANO(シマノ)25 レイクマスターSH - SHIMANO(シマノ)25 レイクマスターSH - SHIMANO(シマノ)25 レイクマスターSH - SHIMANO(シマノ)25 レイクマスターSH - SHIMANO(シマノ)

多彩なワカサギフィールドや刻々と変化する状況をシステマチックに攻略!
ワカサギ釣り場はドーム船、屋形、ボート、氷上、桟橋など多彩なフィールドがあり、各釣り場でワカサギの喰い方や誘い方に癖が存在しています。また、ワカサギの活性もシーズンや 1日のなかでも変化し、釣り人が釣れるパターンを見つけだす楽しみがワカサギ釣りの醍醐味と言えるでしょう。レイクマスター SH の穂先は22cm のショート穂先から41cm のロング穂先まで多彩な長さと硬さをラインナップ。千差万別のパターンに合わせてベストな長さと調子をセレクト可能です。緻密に削り出した扁平グラスソリッドはアイテムごとの調子をリアルに表現。狭幅ガイドスレッド、穂先部の高視認性塗装、あらたに採用された金属ジョイントによって、繊細なワカサギの微かなアタリを明確にキャッチすることができます。

その他【ガラス他含有率】100%継数(本)1内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
先端厚さ(mm)
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69110460#S01R(274069)0.220.110-3.5g422
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110469#S02R(274076)0.220.120-10g422
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110478#M00F(274007)0.270.110-5g427
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110487#M01F(274014)0.270.110.5-6g427
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110496#M02F(274021)0.270.122~10g527
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110505#M02R(274038)0.270.122~10g427
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110521#M03F(274045)0.270.123~12g527
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110530#M03R(274052)0.270.123~12g527
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110539#L01F(273925)0.320.110.5-7g532
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110548#L02F(273932)0.320.121~10g532
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110557#L02R(273949)0.320.152~10g532
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110566#L03F(273956)0.320.133~12g532
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110575#L03R(273963)0.320.153~12g532
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110591#LL03F(273970)0.410.131.5-16g641
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110600#LL03R(273987)0.410.151.5-16g541
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110609#LL04R(273994)0.410.155~6g641
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする