曜日別特売

25 レイクマスター延長アダプター

25 レイクマスター延長アダプター - SHIMANO(シマノ)25 レイクマスター延長アダプター - SHIMANO(シマノ)25 レイクマスター延長アダプター - SHIMANO(シマノ)25 レイクマスター延長アダプター - SHIMANO(シマノ)25 レイクマスター延長アダプター - SHIMANO(シマノ)

ワカサギ穂先を 「ちょい足し」延長!
ワカサギ穂先をシステマチックに延長。ドーム船、屋形、ボート、氷上、桟橋と釣り場、仕掛けに合わせた快適な長さに調節可能。

先端内径(mm)5元径(mm)5継数(本)1先径(mm)6.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
カーボン含有率(%)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69110618#EA7.5(273918)0.0827.554.3
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110627#EA10(273895)0.131053.7
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110636#EA15(273901)0.1531553
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする