RB-032Y ゴアテックス インサレーション ジャケット 05

RB-032Y ゴアテックス インサレーション ジャケット 05 - SHIMANO(シマノ)RB-032Y ゴアテックス インサレーション ジャケット 05 - SHIMANO(シマノ)RB-032Y ゴアテックス インサレーション ジャケット 05 - SHIMANO(シマノ)RB-032Y ゴアテックス インサレーション ジャケット 05 - SHIMANO(シマノ)RB-032Y ゴアテックス インサレーション ジャケット 05 - SHIMANO(シマノ)RB-032Y ゴアテックス インサレーション ジャケット 05 - SHIMANO(シマノ)RB-032Y ゴアテックス インサレーション ジャケット 05 - SHIMANO(シマノ)

釣りに没入するための、理想を追求したフラッグシップ防寒ジャケット
冬の釣りに求められる「保温性」と「動きやすさ」。相反するこの2つの機能を高次元で両立したのが、このフラッグシップモデルです。中綿にはメンテナンス性と軽量性に優れた「エアロカプセル(R)」を採用し、保温力を強化。さらに、軽量なGORE-TEX ePEメンブレンを採用することで、従来比約10%の軽量化(※Lサイズ換算)を実現しました。防寒性と快適な動作性のバランスを高めるため、部位ごとにインサレーションの厚みを最適化。風を受けやすく体感温度に影響しやすい前面・背面には140g/m2、腕や脇まわりなど可動域が広い箇所には120g/m2を使用。さらに、熱がこもりやすい脇下には一部中綿を抜く設計で、汗冷えを防ぎながら快適性を保ちます。裏地には滑りの良いカーボン糸蓄熱裏地を採用。レイヤリングとの相性が良く、動きを妨げずに暖かさを感じられる仕様です。外袖はトラブルを避けるタブレスデザイン、内袖には調整タブ付きのクロロプレン素材を採用し、水の侵入を抑える工夫も施しています。細部にまでこだわり抜いた設計により、過酷な冬の釣行でも集中力を持続できる、理想的なフィッシング防寒ジャケットが完成しました。
※「エアロカプセル(R)」は帝人フロンティア株式会社の登録商標です。

内容量1個
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69110697オレンジ(148056)WMオレンジ446273
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110706オレンジ(148063)Mオレンジ486577
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110715オレンジ(148070)Lオレンジ496779
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110731オレンジ(148087)XLオレンジ516981
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110767ブルー(148124)Lブルー496779
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110776ブルー(148131)XLブルー516981
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110645ブラック(148001)WMブラック446273
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
69110661ブラック(148018)Mブラック486577
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
69110670ブラック(148025)Lブラック496779
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
69110679ブラック(148032)XLブラック516981
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
69110688ブラック(148049)2XLブラック527082
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
69110740オレンジ(148094)2XLオレンジ527082
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
69110749ブルー(148100)WMブルー446273
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
69110758ブルー(148117)Mブルー486577
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
69110785ブルー(148148)2XLブルー527082
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする