RB-033Y ゴアテックス インサレーション パンツ 05

RB-033Y ゴアテックス インサレーション パンツ 05 - SHIMANO(シマノ)RB-033Y ゴアテックス インサレーション パンツ 05 - SHIMANO(シマノ)RB-033Y ゴアテックス インサレーション パンツ 05 - SHIMANO(シマノ)RB-033Y ゴアテックス インサレーション パンツ 05 - SHIMANO(シマノ)RB-033Y ゴアテックス インサレーション パンツ 05 - SHIMANO(シマノ)RB-033Y ゴアテックス インサレーション パンツ 05 - SHIMANO(シマノ)RB-033Y ゴアテックス インサレーション パンツ 05 - SHIMANO(シマノ)

釣りに没頭するために設計された、フラッグシップ防寒パンツ
冬の釣りで求められる「保温性」と「動きやすさ」。相反するこの2つの性能を高次元で融合させたのが、このフラッグシップ防寒パンツです。中綿にはメンテナンス性と保温性に優れた「エアロカプセル(R)」を増量して採用し、保温性能を強化。さらに軽量なGORE-TEX ePEメンブレンを採用することで、従来モデル比で約10%の軽量化を実現(※Lサイズ設計値)。長時間の釣行でも動きやすさを損ないません。中綿(インサレーション)は部位ごとに密度を調整。寒さを感じやすい大腿部には140g/m2、動きやすさが求められる膝下や股まわりには120g/m2を配置し、保温性と運動性の両立を追求しています。裏地には、腰まわりに起毛トリコットを、腿から下には蓄熱性に優れたカーボン糸入り裏地を採用。動きやすさと快適性を両立した設計です。さらに、腰にあたる位置にはストレッチ性のある生地を配置し、動きに追従してウエスト位置を安定させ、隙間風の侵入も抑えます。細部まで釣りに特化した機能を積み上げることで、防寒性・動作性・フィット感のすべてを高次元でバランス。冬の釣りに集中できる、実用性の高い1本です。
※「エアロカプセル(R)」は帝人フロンティア株式会社の登録商標です。

内容量1個
全15種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
裾幅(cm)
脇丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69110846オレンジ(148209)WM72382298
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110855オレンジ(148216)M754123103
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110871オレンジ(148223)L774323106
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110880オレンジ(148230)XL794524109
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110889オレンジ(148247)2XL804724111
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110898ブルー(148254)WM72382298
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110907ブルー(148261)M754123103
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110916ブルー(148278)L774323106
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110925ブルー(148285)XL794524109
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110941ブルー(148292)2XL804724111
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69110801ブラック(148155)WM72382298
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
69110810ブラック(148162)M754123103
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
69110828ブラック(148186)XL794524109
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
69110837ブラック(148193)2XL804724111
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
69110819ブラック(148179)L774323106
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする