曜日別特売

RB-057X ベーシックインサレーション レインスーツ 01 シマノブラック

RB-057X ベーシックインサレーション レインスーツ 01 シマノブラック - SHIMANO(シマノ)RB-057X ベーシックインサレーション レインスーツ 01 シマノブラック - SHIMANO(シマノ)RB-057X ベーシックインサレーション レインスーツ 01 シマノブラック - SHIMANO(シマノ)RB-057X ベーシックインサレーション レインスーツ 01 シマノブラック - SHIMANO(シマノ)

化繊インサレーションの防寒レインスーツ
化繊インサレーションを採用したこのジャケットは、ダウンに比べて濡れても嵩高が減りにくく、乾きが早い特性を持ちメンテナンス性が良いのが特徴です。胸の大容量のポケットは肩掛けタイプの自動膨脹ライフジャケット、ゲームベスト等の着用時にも邪魔にならずにアクセスできるデザイン。ファスナーには止水性を持たせる処理を施したものを配置して水の浸入を軽減しました。生地の表側はマットな糸を採用し、しっとりとした質感を実現しています。裾や袖の面ファスナーアジャスト、パンツの前開き、ウエスト調整、フードアジャストなど、機能性に優れた装備を各所に配置し耐久防水基準であるドライシールドもクリアしている非常にコストパフォーマンスに優れたモデルです。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69111546#WMサイズ(148704)723643.561.567
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69111555#Mサイズ(148711)753947.564.571
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69111571#Lサイズ(148728)774148.566.573
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69111580#XLサイズ(148735)794350.568.575
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69111589#2XLサイズ(148742)804551.569.576
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする