曜日別特売

2WAYタッチペン

2WAYタッチペン - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYタッチペン - アーテック[学校教材・教育玩具]

用途で選ぶ2種類のペン先!スマホもタブレットも快適操作!2WAYタッチペン!
シリコンゴム型とディスク型の2WAY仕様で使い分けできる便利なタッチペンです。シリコンゴム型は画面を傷つけにくく、安定した書き心地を実現。ディスク型はクリアで視認性が高く、繊細な描画もスムーズ。滑り止めグリップ付きで快適に操作できます。アルミボディで軽量かつ高級感のある仕上がりです。スマホやタブレットの操作にかかせないアイテムです。

セット内容本体のみ材質ABS、導電性シリコンゴム、導電ゴム、PP寸法(mm)ペン本体:約145×Φ10(ディスクペン先径約7、シリコンゴム先径約7、フタ:Φ10×23包装形態袋入り適合年齢(歳)6内容量1本
注意
※ディスクのペン先を引っ張らないでください。破損の原因となります。ディスクのペン先が抜けてしまった場合、シルバーのペン先を外し、ペン先に黒い部分を差し込み後ろから引っ張って戻してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6910597191408ホワイト
オープン
237
261(税込)
3日以内出荷
返品不可
6910598091409ブラック
オープン
237
261(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする